Manguera gas

Ref.: 0896812125
Ver todas las versiones

MANG.GAS EQ.FIJO G1/2-G1/2 L2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANG.GAS EQ.FIJO G1/2-G1/2 L2000
Manguera gas
WS-CE
Manguera corrugada de metal para gases combustibles de 1ª, 2ª y 3ª clase según norma EN437+A1:2009, tipo 1

Características

  • Manguera: Acero Inoxidable AISI 316L
  • Malla trenzada: Acero Inoxidable AISI 304, espesor 0,23mm
  • Tuercas de conexión: Latón CW617N y CW614N con rosca según norma EN ISO228-1
  • Casquillo de apriete: Acero Inoxidable AISI304
  • Recubrimiento: PVC
  • Temperatura de trabajo: -40 hasta +60ºC
  • Presión de trabajo: 0,5bar
  • Diámetro nominal: DN12
  • Resistencia al fuego: 650 ºC durante 30minutos
  • Radio de curvatura restringido: estática: 45mm / dinámica: 138mm

Ventajas

  • La manguera WS-CE está protegida con un trenzado metálico inoxidable AISI 304
  • Protección exterior de plástico.
  • Alta flexibilidad.
  • Sin caducidad.
  • Con alto grado de curvatura.
  • No se estrangula el paso

Clasificación de los aparatos de gas fijos según UNE 60670-7:2014

  • Aparatos de cocción encastrables (encimeras convencionales, encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos, hornos independientes, etc.).
  • Aparatos de calefacción fijos (radiadores murales por convección, aparatos suspendidos de calefacción por radiación, tipo tubo radiante o de radiación luminosa, chimeneas de hogar abierto, etc.).
  • Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario, calderas de calefacción y generadores de aire caliente.
  • Aparatos de refrigeración.

Certificaciones

Manguera WS-CE: fabricada según norma UNE-EN14800.

Norma

UNE60670-3.; UNE-EN 14800


Compruebe el buen estado de la superficie de unión antes de unir la manguera corrugada.


La dimensión de la superficie de sellado deberá ajustarse a la superficie de unión de la manguera.


Para conexiones roscadas selladas, deben ser usados únicamente medios de sellado adecuados para gas y de acuerdo con las instrucciones y condiciones del fabricante.


Para conexiones selladas planas, deberán ser usadas únicamente las juntas suministradas por el fabricante con esta manguera de gas (los materiales de la junta cumplen con los requerimientosde la norma EN549 y su tamaño se adapta a la superficie de sellado de la manguara para gas).


Adecuada para su uso en conexión de equipos fijos, móviles (solo para aparatos conectados a instalaciones suministradas desde envases de GLP y mediante accesorios conforme a la Norma UNE60719) y mecheros según Norma UNE60670-7:2014.


La manguera corrugada de seguridad es adecuada para la conexión entre la válvula de suministro de gas o la toma de una desconexión rápida al dispositivo y la conexión interna al aparato de entrada.

Material

1,4404
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Material del revestimiento

PVC
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Estándar EN

14800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

650 °C
Más Información

Normas

EN 14800
Más Información

Catálogo General

0896812125

Ficha Técnica

32408616.pdf
Scroll to top