Características
Ventajas
Instalación
• Compruebe el buen estado de la superficie de unión antes de unir la manguera corrugada.
• La dimensión de la superficie de sellado deberá ajustarse a la superficie de unión de la manguera.
• Conectar la manguera a la entrada de gas del aparato, conectar la válvula de seguridad a la instalación de gas y el conector rápido a la manguera.
• Para conexiones roscadas selladas, deben ser usados únicamente medios de sellado adecuados para gas y de acuerdo con las instrucciones y condiciones del fabricante.
• Para conexiones selladas planas, deberá ser usada únicamente las junta suministrada por el fabricante con esta manguera de gas (los materiales de la junta cumplen con los requerimientos de la norma EN549 y su tamaño se adapta a la superficie de sellado de la manguera para gas).
Aplicaciones
• Adecuado para su uso en conexión de equipos fijos, móviles, mecheros y sopletes según Norma UNE60670-7:2014.
• La manguera corrugada de seguridad es adecuada para la conexión entre la válvula de suministro de gas o la toma de una desconexión rápida al dispositivo y la conexión interna al aparato de entrada.
• La válvula de seguridad SC 657/TAE incorpora una protección térmica TAE que cierra automáticamente el suministro de gas con el aumento de temperatura a 100°C, e impide el escape del gas evitando el riesgo de incendio o explosión durante el fuego. Si la válvula se activa una vez, debe de ser reemplazada por completo la conexión.
Clasificación de los aparatos de gas móviles según UNE 60670-7:2014
• Aparatos de cocción móviles (cocinas, planchas, etc.).
• Aparatos de calefacción móviles (radiadores infrarrojos, etc.).
• Aparatos de lavar o secar ropa.
• Lavavajillas.
• Frigoríficos.
Clasificación de los aparatos de gas fijos según UNE 60670-7:2014
• Aparatos de cocción encastrables (encimeras convencionales, encimeras vitrocerámicas de fuegos
cubiertos, hornos independientes, etc.).
• Aparatos de calefacción fijos (radiadores murales por convección, aparatos suspendidos de calefacción por radiación, tipo tubo radiante o de radiación luminosa, chimeneas de hogar abierto, etc.)
• Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario, calderas de calefacción y generadores
de aire caliente.
• Aparatos de refrigeración.
Material |
1,4404 |
Superficie |
PVC |
Longitud |
2000 mm |
Material del revestimiento |
PVC |
Rosca de conexión |
G 1/2 pulgada |
Anchura nominal DN |
DN 12 |
Diámetro |
22 mm |
Estándar EN |
14800 |
Peso del producto (por artículo) |
1020.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
650 °C |
Normas |
EN 14800 |
Catálogo General |
0896812135 |
Ficha Técnica |
32408617.pdf |