Empuñadura de arco con rosca con orificio ciego

Ref.: 5099386134
Ver todas las versiones

MANGO ASA AGUJEROS CIEGOS M6X134

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO ASA AGUJEROS CIEGOS M6X134
Empuñadura de arco con rosca con orificio ciego
Empuñadura de arco de poliamida con una forma ergonómica perfecta y sólida. Inserto roscado de latón moldeado

Distancia entre orificios

117 mm
Más Información

Material

PA reforzado
Más Información

Grosor de la empuñadura

16 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del mango

134 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del manguito

Latón
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura de empuñadura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

25 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

5099386134

Ficha Técnica

32406643.pdf
Scroll to top