Distancia entre orificios |
94 mm |
Altura interior |
29 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del mango |
110 mm |
Diámetro 2 |
11 mm |
Color |
Negro |
Material de la empuñadura |
Poliamida reforzada |
Diámetro |
6.5 mm |
Color del tirador |
Negro |
Altura de empuñadura |
37 mm |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
Anchura de la empuñadura |
21 mm |
Catálogo General |
5099380001 |