Delantal de soldador

Ref.: 0984313
Ver todas las versiones

MANDIL WURTH DE SOLDADOR

Descripción

MANDIL WURTH DE SOLDADOR
Delantal de soldador
hecho en cuero de grano superior
Protección ideal durante trabajos de soldadura
  • Correas de cuero ajustables y flexibles
  • Superficie lisa y sin sensibilidad

Adecuadas para trabajos de soldadura, trabajos en talleres de torneado, fundiciones y metalurgia

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Anchura

80 cm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

42034000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

672.500 g
Más Información

ISO

11611 clase 213688
Más Información

Normas

ISO 11611 clase 2, ISO 13688
Más Información
Scroll to top