Pistola de calafateo manual para cartuchos 7:1

Ref.: 0891001007
Ver todas las versiones

MANCLKGGUN-CART-7:1-310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANCLKGGUN-CART-7:1-310ML
Pistola de calafateo manual para cartuchos 7:1
Especial para aplicar cartuchos de 310 ml

Excelente resistencia al desgaste

Pistola de cartucho con acero A3

La cantidad y la presión aplicada se controlan con facilidad

1200 N de fuerza de empuje con relación de empuje de 1:8

Longitud: 345mm


  • Cargar el cartucho: introduzca el cartucho de sellador en la pistola de calafateo; verifique que la boquilla esté mirando hacia adelante.

  • Cortar la boquilla: corte la punta de la boquilla del cartucho en un ángulo, en función del tamaño del cordón que quiera conseguirse.

  • Colocar el émbolo: tire de la varilla del émbolo y colóquela en su posición inicial.

  • Aplicar el sellador: apriete el gatillo para comenzar a aplicar el sellador. Ajuste la presión y la velocidad para controlar la cantidad y el tamaño del cordón.

  • Alisar el cordón: después de la aplicación, use una herramienta de alisado o un dedo para alisar el cordón para un acabado limpio.

  • Elimine la presión: cuando termine, libere la presión del émbolo para detener la salida de sellador.

1. Sellado de juntas: sirve para sellar juntas en baños, cocinas y otras zonas donde la resistencia a la humedad es cuestión importante.


2. Unión de materiales: es ideal para unir diferentes materiales, como madera, metal, vidrio y plástico.


3. Relleno de huecos: es un producto perfecto para rellenar huecos o grietas en paredes, ventanas, puertas y otros elementos estructurales.


4. Bricolaje: uso habitual en proyectos de bricolaje, reparaciones del hogar y pequeñas tareas de construcción.


5. Construcción y renovación: para trabajos profesionales de construcción y renovación para la aplicación precisa de selladores y adhesivos.

Material

ALU/A2
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Relación de transmisión

1:7
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

409.000 g
Más Información

Catálogo General

0891001007

Ficha Técnica

589393613.pdf
Scroll to top