Profundidad |
6 mm |
Material |
ALU-vidrio-PLA |
Anchura |
110 cm |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 kg |
Altura |
70 cm |
Anchura x profundidad x altura |
110 x 0,6 x 70 cm |
Catálogo General |
0957200005 |
Ficha Técnica |
32410678.pdf |