Mampara contra estornudos

Ref.: 0957200003
Ver todas las versiones

MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 100X70

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Mamparas de protección sobre mesa fabricadas en vidrio templado transparente.

Para separar espacios
- Mampara de protección sobremesa para mantener la distancia de seguridad en todas las personas presentes y mantener unos niveles de higiene adecuados.
- Fabricadas en 700mm de altura para poner encima de mesas, mostradores o similar.
- 4 largos disponibles: 90cm, 100cm, 110cm y 120cm.
- El vidrio de la mamparas esta fabricado en vidrio templado de 6mm, según norma UNE-EN 125150 sobre vidrio templado para edificación, el vidrio templado tiene la ventaja respecto al vidrio convencional o laminado, que su resistencia a la rotura es un mínimo de 6 veces la resistencia de un vidrio convencional o laminado. En el caso de rotura, el vidrio se descompone en diminutos fragmentos que no causan heridas cortantes.
- Posibilidad de ventanilla para recoger objetos.
- Esquinas redondeadas y cantos pulidos, para evitar cortes.
- Soportes con una sola pata, para ganar espacio de trabajo sin perder estabilidad.
- Adhesión de patas al soporte mediante adhesivo de poliamida, dotándole de una mayor resistencia a posibles caídas.
- Alta resistencia a la limpieza con productos tales como lejía, amoniaco o alcohol.

Profundidad

6 mm
Más Información

Material

ALU/vidrio/PLA
Más Información

Anchura

100 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 kg
Más Información

Altura

70 cm
Más Información

ODU

1
Más Información

Catálogo General

0957200003

Ficha Técnica

32410678.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!