Red

Ref.: 096380 302
Ver todas las versiones

LSN2 MALLA PARA RA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LSN2 MALLA PARA RA
Red
Para bastidores superiores
Disponible en diferentes longitudes
  • De polipropileno

Tamaño de la malla

45 x 45 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

1112 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Forma de gancho

Gancho puntiagudo
Más Información

Descripción de tipo

LSN2
Más Información

Código del sistema armonizado

56081919000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 kg
Más Información

Catálogo General

096380302

Ficha Técnica

32411650.pdf
Scroll to top