Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
Combinación de varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura
Con diversos elementos funcionales
Excelente comodidad
Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:
Profundidad |
380 mm |
Material |
ABS |
Anchura |
500 mm |
Material de la tapa |
Plástico |
Color |
NegroRojo tráfico RAL 3020 |
Material de la sección inferior |
ABS, altamente resistentes a impactos |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 kg |
Altura |
195 mm |
Catálogo General |
096372040 |
Ficha Técnica |
32411511.pdf |