Set de productos Multi-box

Ref.: 0955700053
Ver todas las versiones

MALETIN-VACIO-14-COMP-300X145X330MM

Descripción

MALETIN-VACIO-14-COMP-300X145X330MM
Set de productos Multi-box
Caja de almacenamiento con un surtido de 14 compartimentos desmontables

Práctico diseño transparente

  • El contenido se puede ver sin abrir la caja
  • Permite seleccionar fácilmente el material necesario

Sistema de cierre fiable

Compartimentos fáciles de extraer e insertar

Fácil apertura con una sola mano

Clip para el cinturón


Importante: carga máxima del peso: 8 kg

Profundidad

145 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Número de compartimentos

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 kg
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top