Las herramientas mostradas no están incluidas en la entrega.
Material |
Poliéster |
Capacidad de carga máx. |
5 kg |
Longitud |
430 mm |
Anchura |
160 mm |
Color |
Gris;Negro |
Peso |
1800 g |
Código del sistema armonizado |
42021250000 |
Peso del producto (por artículo) |
1758.000 g |
Altura |
330 mm |
Longitud x anchura x altura |
430 x 160 x 330 mm |
Catálogo General |
0715930250 |