MALETA TROLLEY 650X440X260MM

Ref.: 0WAG005033
Ver todas las versiones

MALETA TROLLEY 650X440X260MM

Descripción

MALETA TROLLEY 650X440X260MM

Material

Poliéster/cuero
Más Información

Peso bruto

2900 g
Más Información

Longitud

65 cm
Más Información

Anchura

44 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2900.000 g
Más Información

Altura

26 cm
Más Información
Scroll to top