Set Easy-Finder

Ref.: 071553 750
Ver todas las versiones

MAINSDET-(EASY-FINDER)

Descripción

MAINSDET-(EASY-FINDER)
Set Easy-Finder
Localizador de cables sin contacto

Este detector de cables permite a cualquier técnico localizar cables, hilos o pares de hilos de cualquier tipo en el mínimo tiempo sin necesidad de contacto ni de laboriosas tareas de peladura.

  • Profundidad de detección de hasta 60 cm (también en caso de unidades ocultas)
  • Para localizar cables e hilos en hasta 15 km
  • Para reducir las interrupciones en los cables
  • Cable de medición, con pinzas de cocodrilo perfectamente aisladas, longitud: 25 cm
  • Cable de medición, con conector especial RJ11, longitud: 10 cm

Para uso en instalaciones eléctricas.


Para localizar cables, interrupciones y cables coaxiales; para detectar cortocircuitos.



Para uso en telecomunicaciones


Medición de tensión y polaridad, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (de par), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos



Para tecnologías de datos


Para localización de cables, campos de acoplamiento eléctrico e interrupciones, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (pares), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos


Desconecte siempre los cables. Existe riesgo de destrucción.

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Potencia de transmisión (en dBm) a 50 ohmios

10.5 dBm
Más Información

Longitud del cable de comprobación 2

10 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

ABS, protegido contra salpicaduras de agua
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Batería recargable/designación de la batería

Bloque de 9 V; 6LR61; 6AM6
Más Información

Longitud del cable de comprobación

25 cm
Más Información

Potencia de transmisión (en dBm) a 600 ohmios

12 dBm
Más Información

Código del sistema armonizado

90303399900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

489.000 g
Más Información

Tensión de salida

9 V/CC
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!