Adaptador con rosca cónica 2510

Ref.: 5577003181
Ver todas las versiones

MACHON CONICO REDUC.LAT.NIQ. 1/8-1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON CONICO REDUC.LAT.NIQ. 1/8-1/4
Adaptador con rosca cónica 2510

La boquilla tiene una rosca externa en ambos lados.

La boquilla tiene una rosca cónica imperial.

No hay junta en la rosca, por lo que la conexión requiere:

  • Cinta de PTFE
  • Fijador de roscas líquido
  • Adhesivo fijador de roscas

Puede utilizar un diámetro menor o mayor girando la boquilla.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

23.5 mm
Más Información

Presión máxima

100 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 x 1/4 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.300 g
Más Información

Catálogo General

5577003181

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top