La boquilla tiene una rosca externa en ambos lados.
La boquilla tiene una rosca cónica imperial.
No hay junta en la rosca, por lo que la conexión requiere:
Puede utilizar un diámetro menor o mayor girando la boquilla.
Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
24 mm |
Presión máxima |
75 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
1/4 x 3/8 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
23.300 g |
Catálogo General |
5577003143 |
Ficha Técnica |
32406731.pdf |