La boquilla tiene una rosca externa en ambos lados.
La boquilla tiene una rosca cónica imperial.
No hay junta en la rosca, por lo que la conexión requiere:
Puede utilizar un diámetro menor o mayor girando la boquilla.
Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
30.5 mm |
Presión máxima |
50 bar |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
1/4 x 1/2 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
35.600 g |
Catálogo General |
5577003141 |
Ficha Técnica |
32406731.pdf |