Macho manual, macho de corte final

Ref.: 064235 05
Ver todas las versiones

MACHO-ROSCAR-PLG-DIN2181-HSS-MF5X0,5

Descripción

MACHO-ROSCAR-PLG-DIN2181-HSS-MF5X0,5
Macho manual, macho de corte final
HSS DIN 2181
Macho de corte final con forma de muesca C para practicar roscas finas métricas ISO de conformidad con la norma DIN 13, de manera manual y agujeros pasantes y orificios ciegos; para acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de fundición de hierro de hasta 800 N/mm² de resistencia.
Para conseguir una rosca completa, se necesita adicionalmente un macho de corte inicial.

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Diámetro del agujero

4.5 mm
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

DIN

2181
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.900 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

4.9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 2181
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

MF5
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF5 x 0,5
Más Información

Catálogo General

06423505
Scroll to top