Punta de macho de roscar combinada, HSS

Ref.: 0653976
Ver todas las versiones

MACHO-COMBINADO-BIT-HSS-M6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adaptador Bit 1/4” hexagonal

- Herramienta de precisión para taladrar, roscar y avellanar en una fase de trabajo

- Aplicable en máquinas con conmutador de giro a izquierda y derecha

- En todo tipo de taladros como:

- taladros de columnas

- taladros portátiles

- taladros con acumulador de batería

- Imprescindible con adaptador para puntas Nº 614 176

Número de revoluciones recomendado en acero

800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de revoluciones recomendada en plásticos/metales no f

950 U/min(rpm)
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0653976

Ficha Técnica

32405354.pdf