Recipiente para mercancías largas

Ref.: 0963645604
Ver todas las versiones

LW4-BANDEJA-TELESCOPICA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LW4-BANDEJA-TELESCOPICA
Recipiente para mercancías largas
Para el transporte de mercancías largas, por ejemplo, tuberías
  • Con aleta para facilitar la extracción
  • La longitud se ajusta individualmente a cada vehículo
  • Se puede montar directamente en equipo o utilizarse de manera independiente
  • Alfombrilla antideslizante y correa de sujeción para aseguramiento de cargas disponibles como accesorios

El soporte de montaje opcional para montaje autosoporte, n.o de artículo 0963645603 para profundidad de 200 mm, n.o de artículo 0963645608 para profundidad de 270 mm y para el n.o de artículo 0963645605 , no se puede montar autosoporte.

Profundidad

200 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

3050 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Longitud máxima

3050 mm
Más Información

Profundidad de construcción

200 mm
Más Información

Anchura de construcción

3050 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Longitud mínima

1650 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.600 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Altura de construcción

100 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

1650-3050 mm
Más Información

Catálogo General

0963645604

Ficha Técnica

32411525.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top