Piloto trasero triangular

Ref.: 9501014684
Ver todas las versiones

LUZ-LED-5-FUNCIONES-DERECHO-CABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUZ-LED-5-FUNCIONES-DERECHO-CABLE
Piloto trasero triangular
W68
Piloto Led trasero
  • Apto para 12 o 24V
  • Diseño moderno y compacto.
  • Módulos LED de alta visibilidad .
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homologación 10R-03 2820.
  • Protección IP66.
  • Este piloto tiene posición de montaje.
  • Área de aplicación principal, camiones y vehículos agrícolas.
  • Equipado con cable para la conexión.
  • Dimensiones 163mm de ancho por 144 mm de alto.
  • Fabricado por PTS WAŚ.
  • Instalación con dos espárragos M6

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Diseño

Uso en la parte trasera
Más Información

Anchura

16.3 cm
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Número de cables

4 Uds
Más Información

Color de la lámpara indicadora lateral

Amarillo
Más Información

Longitud del cable

185 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información

Altura

14.4 cm
Más Información

Montaje

Derecha
Más Información

Catálogo General

9501014684

Ficha Técnica

539501088.pdf
Scroll to top