Luminaria emergencia led

Ref.: 0976000123
Ver todas las versiones

LUM-EMERGENCIA-LED-PERM-1H-150LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUM-EMERGENCIA-LED-PERM-1H-150LM
Luminaria emergencia led
NP-1H
Luminaria de emergencia LED No Permanente 1 hora, para sustitución de modelos fluorescentes tradicionales

Características:

  • Alimentación: 230V / 50Hz.
  • Clase: II.
  • Grado de protección sólidos/líquidos: IP22.
  • Grado de protección contra golpes: IK04.
  • Funcionamiento No Permanente (NP), solo se enciende en ausencia de red eléctrica.
  • Duración: 1 hora.
  • Material carcasa: plástico.
  • Material difusor: plástico opal.
  • Indicador LED verde: indica una carga correcta de la batería.
  • Botón de test que permite:

- Comprobación de la luminaria de emergencia.

- Pasar a modo emergencia sin corriente de alimentación.

  • Uso interior.

Ventajas

  • Pre-placa de montaje que permite la instalación en menos de 1 minuto sin necesidad de abrir la luminaria, así como su sustitución una vez agotada su vida útil.
  • Extraplana, sobresale únicamente 22cm en instalación empotrada y 46cm en instalación de superficie.
  • Tamaño adecuado para cubrir la huella de la mayoría de las luminarias que se sustituyan.
  • Empotrable en techo.
  • Batería Ni-Cd de alta temperatura. Mayor duración.

Beneficios

  • Amplias posibilidades de instalación, tanto en superficie (techo o pared) como empotrada (techo o pared).
  • Baterías con sistema de recarga de 18-24 horas.
  • La tecnología LED, nos aporta un 45% menor consumo y mayor ahorro en costes de mantenimiento.

Normas

  • EN-60598-1: Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
  • EN-60598-2-22. Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.

Tipo de batería recargable/batería

NiCd
Más Información

Profundidad

46 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Funciones

No permanentePermanente
Más Información

Flujo luminoso

150 lm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Anchura

291 mm
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

585.000 g
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

125 x 291 x 46 mm
Más Información

Manual instrucciones

648190896.pdf

Catálogo General

0976000123

Ficha Técnica

32408228.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top