Protector decorativo para exterior

Ref.: 0893800112
Ver todas las versiones

LUAR PROTECTOR DECO AGUA TECA 20L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUAR PROTECTOR DECO AGUA TECA 20L
Protector decorativo para exterior
LUAR
Protector deco para exterior en base acuosa
  • Protector decorativo en base acuosa listo para su uso.
  • Acabado coloreado con óxidos de hierro especialmente seleccionados.
  • Su finalidad es conseguir proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en ambientes interiores o exteriores. Realza la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento.
  • Este producto contiene un conservante para proteger frente a la carcoma y hongo del azulado

Excelentes propiedades

  • Gran elasticidad y adherencia.
  • Rápido secado incluso en maderas tropicales.
  • Ausencia de olores durante la aplicación.
  • No inflamable

Protección UV

Contiene absorvedores UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).

Limpieza

Utilizar agua.


  • Agitar antes de usar a fin de asegurar su durabilidad,

  • Fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerografica.

  • No aplicar en maderas de dudosa durabilidad.

  • En caso necesario diluir con agua.

  • La versión incolora es más recomendada para interiores o mantenimiento periódico de exteriores, debido a su inferior protección ante los rayos solares en comparación con los demás colores..

El artículo tratado incorpora biocidas. Masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1).

Base química

Agua
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Teca
Más Información

Peso del contenido

20.8 kg
Más Información

Concentración máxima de VOC

130 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en volumen/área

0.24 l/m²
Más Información

Concentración de VOC (CH)

34.8 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.650 kg
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en volumen/área

0.16 l/m²
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área

0,16-0,24 l/m²
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información
Scroll to top