Baca

Ref.: 096381 658
Ver todas las versiones

LTGCBL1V1-BACA-ALU-BER-PART-COM-PROL1H1-

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LTGCBL1V1-BACA-ALU-BER-PART-COM-PROL1H1-
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

85 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

2785 mm
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Anchura

1340 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2785 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënOpel/VauxhallPeugeotToyota
Más Información

Número de soportes

2 Uds
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puertas de Berlingo L1/H1 (a partir de 2018)Puertas de Combo L1/H1 (a partir de 2018)Puertas de Partner L1/H1 (from 2018)Puertas de ProAce City L1/H1 (a partir de 2018)
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4403 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 kg
Más Información

Altura

133 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

127 x 1340 x 133 mm
Más Información

Catálogo General

096381658

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top