Perfil triangular

Ref.: 0993997029
Ver todas las versiones

TRISTR-WOOD-COLLAR300M-14X14MM

Descripción

TRISTR-WOOD-COLLAR300M-14X14MM
Perfil triangular
Para romper bordes en superficies de hormigón

Material

Madera
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.667 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información
Scroll to top