Contrapeso de equilibrado para ruedas

Ref.: 0832450
Ver todas las versiones

LORRY WHEEL WEIGHTS TUBLSS TYR.GR50

Descripción

LORRY WHEEL WEIGHTS TUBLSS TYR.GR50

Material

Plomo
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Peso de compensación

50 g
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0832450