Alicates de punta redonda

Ref.: 071501 566
Ver todas las versiones

(LONG-JAWS)-BLACKRED-L160MM

Descripción

(LONG-JAWS)-BLACKRED-L160MM
Alicates de punta redonda
DIN ISO 5745
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una gran durabilidad y unas superficies de agarre precisas
  • Mordazas: diseño largo, dentado en la parte delantera
  • Superficie: completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Fundas de los mangos: PVC, doble inmersión
  • Junta: Articulación integrada

Para sujetar y doblar de forma redonda cable y chapa metálica

Grosor de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Anchura de las mordazas

17 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

52 mm
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.500 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745
Más Información
Scroll to top