Lona de contenedor

Ref.: 0880310700
Ver todas las versiones

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PLAIL-3,1X7M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PLAIL-3,1X7M
Lona de contenedor
De material transpirable

Material: Tejido de polietileno (PE) monofilamento

Gramaje: 220 g/m²

Fácil de plegar (blanda)

Con ojales cada 40 cm

Se suministra con cordón elástico

Producto listo para su uso

Material

PE
Más Información

Longitud

7 m
Más Información

Anchura

3.1 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Se puede utilizar para el volumen del contenedor

12 m³ (2,5 x 6,3 m)18 m³ (2,5 x 6,3 m)20 m³ (2,5 x 6,3 m)
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6080.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

220 g
Más Información

Catálogo General

0880310700

Ficha Técnica

32410687.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top