Para cubrir diferentes objetos
Lámina protectora versátil con ojales para fijar la lona.
Material |
PE |
Longitud |
4 m |
Área |
24 m² |
Grosor de la lámina |
105 µm |
Longitud (plegado) |
53 cm |
Anchura |
6 m |
Color |
Verde oliva RAL 6003 |
Alargamiento de ruptura |
300 % |
Anchura (en posición plegada) |
34 cm |
Alargamiento diagonal de ruptura |
300 % |
Peso del producto (por artículo) |
2342.334 g |
Tipo de lámina |
90 |
Catálogo General |
0818004091 |