Punto de anclaje ABS Lock X para madera 16

Ref.: 0838904043
Ver todas las versiones

LOCKX WOOD(LX-H-500-16)PANEL 500 MM

Descripción

LOCKX WOOD(LX-H-500-16)PANEL 500 MM
Punto de anclaje ABS Lock X para madera 16
Punto de anclaje individual con homologación de DIBt para superficies de madera débiles

¿Busca un sistema de protección contra caídas con apenas 24 mm de grosor? Ningún problema para el dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-16. Este punto de anclaje individual puede montarse en una OSB de a partir de 18 mm de grosor (22 mm de conformidad con las directrices de la Autorización General de Construcción alemana abZ). Es posible gracias a su soporte de acero inoxidable deformable, que, en caso de caída, convierte las fuerzas de palanca en fuerzas de empuje.

El dispositivo de anclaje ABS-Lock X-H-16 está fabricado en su totalidad de acero inoxidable resistente a las inclemencias climatológicas e incluye una base de (200 x 200 mm). Si se usa conjuntamente con un tubo de soporte, el ABS-Lock X-H-16 también puede usarse a modo de soporte intermedio y final en sistemas de arnés de seguridad para hasta 4 usuarios.


Este punto de anclaje individual puede montarse en una OSB de a partir de 18 mm de grosor (22 mm de conformidad con las directrices de la Autorización General de Construcción alemana abZ). Es posible gracias a su soporte de acero inoxidable deformable, que, en caso de caída, convierte las fuerzas de palanca en fuerzas de empuje.


  • Autorización General para Construcción (abZ)Z-14.9-688

  • Señalización "Ü"

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Se atornilla en encofrados de madera

  • Madera: como mín. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm de conformidad con las directrices de la Autorización General de Construcción alemana abZ)

  • Incluye material de fijación

  • Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud de la varilla

500 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

2400 g
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con maderaMadera
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1196.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Entablado de maderaMadera
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top