Placa de cierre para cerradura

Ref.: 0683525157
Ver todas las versiones

LOCKADAP-SLIDDR-GSB2550-SST

Descripción

LOCKADAP-SLIDDR-GSB2550-SST
Placa de cierre para cerradura
Para montaje en puerta corredera de cristal

Material

Fundición de zinc
Más Información

Diámetro

25.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Altura

26.0 mm
Más Información
Scroll to top