ABS

Ref.: 0838904158
Ver todas las versiones

LOCK-III-WOOD-(L3-HW-500-300)-BY-SCREW

Descripción

LOCK-III-WOOD-(L3-HW-500-300)-BY-SCREW
ABS
Lock III HW
Dispositivo de fijación, unión a viga de madera

Una vez fijado a una viga de carga, el punto de seguridad ABS-Lock III-HW está preparado para lidiar con cargas en cualquier dirección:

  • Montaje en suelo o techo
  • Carga axial y transversal
  • Punto de anclaje individual
  • Soporte para sistemas de arnés de seguridad

Una vez fijado a bases de madera, este sistema de protección anticaídas sirve de soporte de anclaje para hasta 3 personas.

  • El poste de este punto de anclaje de acero inoxidable tiene 16 mm de diámetro

Una vez abierto el orificio necesario, se atornilla a la viga y se fija con una tuerca. Se incluyen los elementos de fijación necesario.


  • Para uniones de madera de carga

  • Vigas de como mín. 100 mm x 120 mm

  • Incluye material de fijación

Con o sin proyección

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Longitud de la varilla

500 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1440 g
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con maderaMadera
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 kg
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top