ABS

Ref.: 0838904106
Ver todas las versiones

LOCK III WOOD (L3-H-500)

Descripción

LOCK III WOOD (L3-H-500)
ABS
Lock III H
Un principio muy sencillo. Punto de conexión para vigas de madera.

Una vez colocado, este sistema de anclaje impide la caída de hasta 3 personas, bien como sistema de retención, bien como de seguridad anticaídas sobre el techo plano.

El dispositivo de protección anticaídas ABS-Lock III-H está confeccionado en su totalidad en acero inoxidable resistente a la corrosión y es apto para cargas transversales. También puede utilizar este punto de anclaje a modo de soporte intermedio para arneses de seguridad en bases de madera.

Al igual que todos los productos de ABS Safety, el ABS-Lock III-H es resistente a las inclemencias climatológicas y cuenta con todos los datos pertinentes.


No podría ser más sencillo: Para montar el ABS-Lock III-H, basta con perforar un orificio. Seguidamente, atornille la rosca inferior del punto de anclaje directamente en la viga.


Para uniones de madera de carga


Viga de como mín. 80 mm x 120 mm + encofrado de como mín. 18 mm

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Longitud de la varilla

500 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1231 g
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con maderaMadera
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

120 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1231.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top