Bloque de carga con tornillo cautivo

Ref.: 5162114361
Ver todas las versiones

LOADRING-360-(8T)-M36

Descripción

LOADRING-360-(8T)-M36
Bloque de carga con tornillo cautivo
Punto de fijación para elevación de cargas

Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga

Dirección de carga de 90°, con un requisito de espacio mínimo

Se puede girar en 360°

Tornillo prisionero

Protección anticorrosión duradera con GEOMET 321

Clase de calidad QC 10

También se pueden atornillar tornillos de cáncamo de fijación con un diámetro nominal M36 o superior utilizando una llave hexagonal universal

Sometido a comprobación de grietas al 100 %


Punto de fijación no apto para girar cuando hay carga



Previa solicitud


  • Con tornillo reemplazable

  • Rosca especial

  • Longitudes de vástago variables

Material

ST
Más Información

Altura interior

88 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del cuerpo

108 mm
Más Información

Altura del soporte

190 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

62 mm
Más Información

Anchura

136 mm
Más Información

Diámetro del soporte

28 mm
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Ancho interior

74 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

70 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

8 t
Más Información

Longitud de rosca

59 mm
Más Información

Par máximo

800 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6273.000 g
Más Información

Diámetro interno

78 mm
Más Información

Altura del cuerpo

81 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información
Scroll to top