LN-SCALA-NL500-H122-DER-STONE

Ref.: F100103233
Ver todas las versiones

LN-SCALA-NL500-H122-DER-STONE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LN-SCALA-NL500-H122-DER-STONE

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+/- 1,5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.937 g
Más Información

Altura

122 mm
Más Información

Catálogo General

F100103233

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407295.pdf
Scroll to top