Carril para cajones y módulos para maletines

Ref.: 0963541007
Ver todas las versiones

LLSA1-RECAMBIO-GUIA-MKM-MSKM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLSA1-RECAMBIO-GUIA-MKM-MSKM
Carril para cajones y módulos para maletines
Disponible en diseños ligeros y de altas prestaciones.

  • Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 40 kg

  • Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 75 kg

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MKM, MSKM
Más Información

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

LargoSerie ligera
Más Información

Descripción de tipo

LLSA1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.048 kg
Más Información

Catálogo General

0963541007

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf
Scroll to top