Llave de tubo

Ref.: 0714242427
Ver todas las versiones

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-24X27MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-24X27MM
Llave de tubo
  • Accionamiento: hexagonal, métrico
  • Norma: según DIN 896
  • Material: Acero al cromo-vanadio, forjado sólido
  • Superficie: cromado mate
  • Cabezas pulidas
  • Mango: hexagonal

De 6 x 7 mm a 8 x 9 mm sin taladrado de boca a boca, de 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con taladrado de boca a boca para la inserción de varillas roscadas largas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

36.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

18 mm
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

32.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

12 mm
Más Información

Ancho de llave

24 x 27 mm
Más Información

DIN

896 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

446.800 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Diámetro del vástago

18.5 mm
Más Información

Normas

DIN 896 similar
Más Información

Catálogo General

0714242427

Ficha Técnica

32408780.pdf
Scroll to top