Material |
ST |
Superficie |
Niquelado brillante |
Tamaño de la punta |
6 mm |
Dimensión de tramo largo |
96 mm |
Nivel de brillo |
Brillante |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
28.700 g |
ISO |
2936 |
Dimensión de tramo corto |
38 mm |
Normas |
ISO 2936 |
Catálogo General |
07153141 |
Ficha Técnica |
32408675.pdf |
Ficha Técnica |
32409834.pdf |