Llave de vaso de 3/8 pulg. VDE, métrica, hexagonal, larga

Ref.: 0715003013
Ver todas las versiones

VASO AISLADO LAR HEX 3/8 VDE 13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO AISLADO LAR HEX 3/8 VDE 13MM
Llave de vaso de 3/8 pulg. VDE, métrica, hexagonal, larga
Hexagonal, métrica, larga
Llave de vaso con aislamiento, apta para trabajar en las inmediaciones de componentes con tensión
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 V (CA) y hasta 1.500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.1 mm
Más Información

Longitud

80.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información

Catálogo General

0715003013

Ficha Técnica

552184774.pdf
Scroll to top