Inserto para llave de vaso de 1/2"

Ref.: 0712133118
Ver todas las versiones

VASO-DE-12-CARAS-WURTH-1/2-SW18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-DE-12-CARAS-WURTH-1/2-SW18
Inserto para llave de vaso de 1/2"
herramienta bihexagonal corta en unidades métricas
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Superficie: Cromado, pulido/mate
  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
  • Acogida: Para bi-hexágonos
  • POWERDRIV

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

23.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

16 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25.4 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3124
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

ISO

2725
Más Información

Normas

ISO 2725, DIN 3124
Más Información

Catálogo General

0712133118

Ficha Técnica

32408815.pdf
Scroll to top