Anchura máxima de fijación |
155 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud |
290 mm |
Diámetro de la espiga |
6.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
450.000 g |
Anchura mínima de fijación |
95 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación |
95-155 mm |
Catálogo General |
1952001432 |