Anchura máxima de fijación |
60 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud |
170 mm |
Diámetro de la espiga |
4.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
65.000 g |
Anchura mínima de fijación |
35 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación |
35-60 mm |
Catálogo General |
1952001430 |