Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Aislamiento VDE |
Longitud del mango |
140 mm |
Diámetro de la empuñadura |
32 mm |
Longitud |
237 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
57 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
DIN |
7446 |
Estándar EN |
60900 |
Peso del producto (por artículo) |
315.000 g |
Normas |
EN 60900, DIN 7446 |
Catálogo General |
0715002424 |