https://www.wurth.es/llave-estrella-angular-sw-13x17427744LLAVE ESTRELLA ANGULAR SW 13X17LLAVE ESTRELLA ANGULAR SW 13X17<br>Llave de estrella doble en unidades métricas<br>con POWERDRIV<SUP>®</SUP><br>Forma curvada, para trabajar en espacios reducidos<br><p class="level1">Llave estrella de dos bocas ergonómica para zonas de difícil acceso</p><ul><li>Esta llave obstructora garantiza una transmisión de fuerza eficaz gracias a su forma curva de media luna. </li><li>El diseño ahorra tiempo y esfuerzo </li><li>Las cabezas tienen paredes finas y están avellanadas en ambos lados; el arco de giro es de 30°</li></ul><P></P><p class="level1">Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad</p><ul><li>Esta llave estrella de dos bocas cumple con la norma ISO 3318</li><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa</li><li>Los extremos de la llave también están pulidos</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><br><P>Aplicaciones en bloques motores, motores de arranque y colectores de admisión y escape</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/151254.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/151254.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!