Llave de impacto para tuercas de eje para ejes con y sin collarín guía

Ref.: 1952001091
Ver todas las versiones

LLAVE EJE SW90 CON CUELLO

Descripción

LLAVE EJE SW90 CON CUELLO
Llave de impacto para tuercas de eje para ejes con y sin collarín guía
Hexagonal
Para el desmontaje y montaje de bujes de eje con tambores de freno y ruedas.
  • 1952001090: Eje de remolque SAF

  • 1952001091: IVECO: Cargo HA '98

  • 1952001093: Eje de remolque DC Dicos a partir del modelo del año 2005 con cubo de cojinetes compacto (n.º de DB W749589000900)

  • 1952001092: IVECO Eurocargo: tipo HA 120 E15 '98 con dos tuercas

  • 1952001094: Autobuses Kässbohrer/Setra

  • 1952001406: Todos los ejes IVECO con tamaño de llave 92

Ancho de llave

90 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Ancho de llave 2

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2100.000 g
Más Información
Scroll to top