Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes
Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad
Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
174 mm |
Apertura mínima del anillo 2 |
11 mm |
Ancho de llave |
11 x 13 mm |
Apertura mínima del anillo |
9 mm |
DIN |
3118 |
Diámetro externo del anillo |
22.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
89.000 g |
Grosor de anillo |
8.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
25.3 mm |
Grosor de anillo 2 |
10.5 mm |
Normas |
DIN 3118 |
Catálogo General |
0714240113 |
Ficha Técnica |
32408777.pdf |