DINAMOMETRICA WÜRTH 300NM - 1000NM Llave dinamométrica de 3/4 pulg. con llave de carraca Llave dinamométrica larga con portaherramientas de 3/4 de pulgada
Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
Escala fácil de leer para un ajuste exacto
Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
Cumple con las disposiciones de la norma DIN EN ISO 6789-1:2017 para herramientas dinamométricas de mano
El alargador (solo con 071471 25) permite hacer palanca de forma notable
Versatilidad, gracias a la facilidad con la que se cambia entre apriete a derechas y a izquierdas
Con caja de transporte robusta para almacenar el producto con total seguridad
Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo
La llave dinamométrica larga es apta para diversos usos en el sector de la automoción, en ingeniería mecánica, industria pesada, el sector del transporte y la madera de construcción. Siempre que se requiera un apriete preciso de tuercas y pernos a un par especificado.
Se suministran en caja de plástico
Incluye declaración de conformidad y número de serie
La longitud total de 1750 mm del artículo con n.º 071471 25 se compone de los 1250 mm de largo de la llave dinamométrica y los 500 mm del alargador, que se entrega únicamente con 071471 25
Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
https://www.wurth.es/llave-dinamometrica-wurth-300nm-1000nm-3-4434919DINAMOMETRICA WÜRTH 300NM - 1000NMDINAMOMETRICA WÜRTH 300NM - 1000NM<br>Llave dinamométrica de 3/4 pulg.<br>con llave de carraca<br>Llave dinamométrica larga con portaherramientas de 3/4 de pulgada<br><ul><li>Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma</li><li>Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado</li><li>Escala fácil de leer para un ajuste exacto</li><li>Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango</li><li>Cumple con las disposiciones de la norma DIN EN ISO 6789-1:2017 para herramientas dinamométricas de mano</li><li>El alargador (solo con 071471 25) permite hacer palanca de forma notable</li><li>Versatilidad, gracias a la facilidad con la que se cambia entre apriete a derechas y a izquierdas</li><li>Con caja de transporte robusta para almacenar el producto con total seguridad</li></ul><br><P>Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo</P><br><P>La llave dinamométrica larga es apta para diversos usos en el sector de la automoción, en ingeniería mecánica, industria pesada, el sector del transporte y la madera de construcción. Siempre que se requiera un apriete preciso de tuercas y pernos a un par especificado.</P><br><P>Se suministran en caja de plástico</P><br><ul><li>Incluye declaración de conformidad y número de serie</li><br/><li>La longitud total de 1750 mm del artículo con n.º 071471 25 se compone de los 1250 mm de largo de la llave dinamométrica y los 500 mm del alargador, que se entrega únicamente con 071471 25</li><br/><li>Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario</li><br/><li>Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.<br/></li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4336193.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4336193.jpg2024-02-16T19:31:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!