LLAVE DE VASO UNIV. IMPACTO 1/2" 11PZ Llave de vaso de impacto universal, 1/2 pulg. Para aflojar y apretar conexiones roscadas defectuosas o fijaciones de tornillería redondeadas sin perfilar con un innovador filo de agarre
Permite agarrar tornillos defectuosos y doblados de conexiones roscadas por contacto superficial, a diferencia de los dispositivos de fijación por puntos de contacto disponibles habitualmente en el mercado
Los tornillos y las tuercas siguen pudiendo reutilizarse
También pueden emplearse para uniones de tornillería intactas
Excelente resistencia gracias a su material de excelente calidad (CrMo)
Para llaves de impacto con impronta de 1/2 pulgada
Además, también incorpora un cuadradillo Allen de 22 mm para puntos de difícil acceso y para utilizarse a modo de llave de vaso pasante
Para uniones con tornillería hexagonal, bihexagonal y con TX externo
Con mandrinado pasante, lo que permite utilizarlo con pernos roscados y tornillería de amortiguadores
No se necesita de fase de calentamiento en cabezas de tornillo finas para un mayor par de aflojamiento
https://www.wurth.es/llave-de-vaso-univ-impacto-1-2-11pz434026LLAVE DE VASO UNIV. IMPACTO 1/2" 11PZLLAVE DE VASO UNIV. IMPACTO 1/2" 11PZ<br>Llave de vaso de impacto universal, 1/2 pulg.<br>Para aflojar y apretar conexiones roscadas defectuosas o fijaciones de tornillería redondeadas sin perfilar con un innovador filo de agarre<br><ul><li>Permite agarrar tornillos defectuosos y doblados de conexiones roscadas por contacto superficial, a diferencia de los dispositivos de fijación por puntos de contacto disponibles habitualmente en el mercado</li><li>Los tornillos y las tuercas siguen pudiendo reutilizarse</li><li>También pueden emplearse para uniones de tornillería intactas</li><li>Excelente resistencia gracias a su material de excelente calidad (CrMo)</li><li>Para llaves de impacto con impronta de 1/2 pulgada</li><li>Además, también incorpora un cuadradillo Allen de 22 mm para puntos de difícil acceso y para utilizarse a modo de llave de vaso pasante</li><li>Para uniones con tornillería hexagonal, bihexagonal y con TX externo</li><li>Con mandrinado pasante, lo que permite utilizarlo con pernos roscados y tornillería de amortiguadores</li><li>No se necesita de fase de calentamiento en cabezas de tornillo finas para un mayor par de aflojamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26376148.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26376148.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:31:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!