Llave de espigas articulada de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001421
Ver todas las versiones

LLAVE ARTICULADA 3/4" D40-80MM

Descripción

LLAVE ARTICULADA 3/4" D40-80MM
Llave de espigas articulada de 3/4 pulg.
Para aflojar y apretar tuercas de grifo de cierre.

Adecuada para su uso con una llave dinamométrica

El cuadradillo interno permite una elevada transmisión de fuerza.

Apta para condiciones de trabajo exigentes

Esta llave está fabricada en acero especial endurecido con un acabado bruñido, que la protege contra la corrosión

Larga vida útil

Los pasadores endurecidos son intercambiables entre sí y, por lo tanto, no están incluidos en el contenido de la entrega


Los ajustes de la llave dinamométrica dependen del tamaño del calibre "S". En las instrucciones de uso de la llave dinamométrica figuran la información necesaria y las fórmulas de cálculo correspondientes. La llave se entrega sin pasador.

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro mínimo

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

433.000 g
Más Información

Diámetro máx.

80 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

40-80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top