https://www.wurth.es/llave-combinada-extra-larga-46mm428114DDU /RGMAULSHSL-ABGEWI-EXTRA-G-SW46DDU /RGMAULSHSL-ABGEWI-EXTRA-G-SW46<br>Llave combinada en unidades métricas<br>con POWERDRIV<SUP>®</SUP><br>Forma extralarga, herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Llave extralarga con extremos cerrado y abierto</p><ul><li>El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados</li><li>El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base</li><li>La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido</li><li>La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño que cumple con las normas pertinentes</p><ul><li>La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Con acero al cromo-vanadio fiable</li><li>Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53609.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53609.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!